画像準備中

腰らく2重コルセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18333799 品番 025692304
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

シンプルで使い易いやわらか生地の2重引締め腰用コルセット。
2重のベルトが腰椎をしっかりとサポート!!
マジックテープなので装着も簡単!
ムレにくいメッシュ生地で通気性に優れています。

仕様手洗い可、脱水機不可、乾燥機不可 材質ナイロン、ポリエステル、他 モカ サイズLL-3L ケース入数100 ウエスト(cm)77〜93(LL〜3L) 背幅(cm)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする