曜日別特売
LT5AU75FM-V1 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 18333835

LT5AU75FM-V1 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 18333835
LT5AU75FM-V1 ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤ 18333835

ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台
寸法A(mm)236
寸法E(mm)30
内容量1台注文コード18333835品番LT5AU75FM-V1
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

寸法A(mm)236寸法B(mm)77寸法C(mm)75寸法D(mm)65寸法E(mm)30寸法F-1(mm)14-58寸法F-2(mm)94-138寸法F-3(mm)-寸法G(mm)17寸法H(mm)16寸法I(mm)57寸法J(mm)5寸法K(mm)39寸法L(mm)10寸法M(mm)M8-1.25寸法N(mm)18寸法O(mm)32寸法P(mm)21.5寸法Q(mm)M8×1.25寸法R(mm)M8×1.25寸法S(mm)118RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする