ロックタイト5軸マシンバイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18333851 品番 LT5AU75F-V1
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥260,678
販売価格(税別)
236,980

ロックタイト浮上り防止機構。半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。
口金交換式。2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。

寸法A(mm)286 寸法B(mm)77 寸法C(mm)75 寸法D(mm)65 寸法E(mm)30 寸法F-1(mm)22-108 寸法F-2(mm)94-188 寸法F-3(mm)- 寸法G(mm)17 寸法H(mm)16 寸法I(mm)57 寸法J(mm)5 寸法K(mm)39 寸法L(mm)10 寸法M(mm)M8-1.25 寸法N(mm)18 寸法O(mm)32 寸法P(mm)21.5 寸法Q(mm)M8×1.25 寸法R(mm)M8×1.25 寸法S(mm)143 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ナベヤ ロックタイト5軸マシンバイス
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする