PLB-58P シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335199 PLB-58P シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335199 PLB-58P シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335199 PLB-58P シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335199

シューズラック180 1列ハイタイプ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18335199 品番PLB-58P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板、中間固定棚には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。

用途転倒防止金具 材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板・中間固定板:ポリエステル化粧板 幅(mm)284 質量(kg)14 ブラック系 高さ(mm)1813 奥行(mm)350 耐荷重棚板1枚あたり3Kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする