PLB-56P シューズラック90 1列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335235

PLB-56P シューズラック90 1列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335235
PLB-56P シューズラック90 1列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335235
PLB-56P シューズラック90 1列ロータイプ ブラック バリュテック・インターナショナル 18335235

シューズラック90 1列ロータイプ ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード18335235品番PLB-56P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンプルで設置場所を選ばないシューズラックです。棚を外せばロングブーツも収納可能です。棚板はPVCで汚れても丸洗いできます。地板には汚れや、水に強いポリエステル化粧板を使用しています。サイズは1列ロータイプから2列ハイタイプまで4タイプ。カラーは、どんな空間にもマッチするナチュラル木目と落ち着いた空間を演出するダークブラウンの2色です。

材質本体:プリント紙化粧繊維板、地板:ポリエステル化粧板幅(mm)284質量(kg)7.5ブラック系高さ(mm)930奥行(mm)350耐荷重棚板1枚あたり3Kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする