木製ミニロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18335278 品番 LKM-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

使い勝手に合わせて組み合わせが出来る木製ロッカーです。コンパクトサイズですので、空間を無駄なく設置できます。プライベート守る鍵付き。アジャスターで微妙な高さ調節が出来て安定して設置できます。上下連結の際には、上段のアジャスターを取り外して連結してください。

付属品縦横連結金具セット×1、鍵×2本 材質本体:プリント紙化粧繊維板、アジャスター:ABS・スチール、取っ手:アルミ・ABS 幅(mm)300 質量(kg)14 ブラック系 高さ(mm)900 奥行(mm)500 耐荷重(kg)棚板:3、ハンガーパイプ:2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする