MAW-12M 雑誌ラック90 バリュテック・インターナショナル 18335330 MAW-12M 雑誌ラック90 バリュテック・インターナショナル 18335330 MAW-12M 雑誌ラック90 バリュテック・インターナショナル 18335330 MAW-12M 雑誌ラック90 バリュテック・インターナショナル 18335330

雑誌ラック90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18335330 品番 MAW-12M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雑誌や絵本等を飾って収納できるラックです。下段にはバックナンバー等しっかり収納出来ます。

材質本体:プリント紙化粧繊維板 幅(mm)900 質量(kg)14 ホワイト系 高さ(mm)1260 奥行(mm)295 耐荷重棚板1枚あたり3Kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする