ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの ハンガーラック
木目調伸縮2段ハンガーラック
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18335348
品番
a34356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
たっぷり掛けられる2段タイプ!
高さ調整ができロング丈にも対応
高さ調整約95〜162cm
足元にも荷物が置けて便利
お客様組立式
仕様
キャスター付き
材質
スチール、PP
質量(kg)
(約)1.8、耐荷:(約)15(ハンガーラック1本あたり7.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)76×42×95〜162