※使用例
ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 収納家具
ファミリー・ライフの ハンガーラック
コーナーハンガーラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18335357
品番
a34369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
部屋の角を収納スペースに活用!
強度に優れたスチール製で場所を取られずスッキリ収納
小物などを置ける2段の棚布付き
お客様組立式
材質
スチール、PP、不織布
質量(kg)
耐荷:ハンガーラック:4、棚布:2(1段あたり)
色
ブラック
質量(g)
(約)880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)42.5×42.5×180