a34474 洗えるオールシーズン対応ダウン50%羽毛肌掛布団 ファミリー・ライフ 18335391 a34474 洗えるオールシーズン対応ダウン50%羽毛肌掛布団 ファミリー・ライフ 18335391 a34474 洗えるオールシーズン対応ダウン50%羽毛肌掛布団 ファミリー・ライフ 18335391

洗えるオールシーズン対応ダウン50%羽毛肌掛布団

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 18335391 品番 a34474
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

いつでもサラッと快適な洗える羽毛肌掛布団
羽毛は温度調節に優れ、寝汗による湿気をうまく逃がすので夏場にかけても頼れる1枚です。
ここがポイント:毛布と合わせたり、エアコン使用時の寝冷え対策など、季節を問わず1年中使えます。ご家庭で洗えるので汗をかいても安心です。
やわらかな肌触りの羽毛
丸洗いOK!(ネット使用)

仕様8箇所ループ付、5×6マスキルト 材質側地:ポリエステル100%、詰め物:ダウン50%・フェザー50% 質量(kg)1枚:(約)0.67(詰め物:(約)0.2) ピンク・ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)140×190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする