テンポ ハイカウンター W1200×D394

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18336319 品番 RFTHC-1239WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テンポシリーズ ハイカウンターW1200。内側はオープン仕様で、別売りのW1200用棚板、インナーテーブル、共通引出し(W572)の取り付けが可能です。アジャスター付き。テンポ ハイカウンター同士を連結できるほか、テンポシリーズのハイカウンターW800やコーナーと組み合わせることで、L字型でもご利用いただけます。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1200 質量(kg)30.6 ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)394 耐荷重(kg)(天板)35 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×394×1000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,710 / 税込 ¥2,981
沖縄地方数量1につき ¥4,330 / 税込 ¥4,763
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする