テンポ ハイカウンター 書庫型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18336398 品番 RFTHC-SH1239WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

テンポシリーズ 書庫型ハイカウンター。スライド式扉付きで見た目もすっきり。鍵付きなので、大切な書類の保管も安心です。天板下には棚板があり、内部には可動棚板1枚を備えています。可動棚板を均等に設置することで、上下段両方にA4ファイルの収納が可能です。テンポシリーズのハイカウンターと組み合わせてご利用いただけます。※鍵が2本付属しています。
鍵付き
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 取手:合成樹脂 幅(mm)1200 質量(kg)61.3 ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)394 耐荷重(kg)(天板)35 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×394×1000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする