テンポ ローカウンター W1800×D750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18336529 品番RFTLC-1875DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

テンポシリーズ ローカウンター W1800×D750。天板と幕板には配線切り欠きがあり、クランプ式コンセントタップやモニターアームの設置にも対応できます。テンポ ローカウンター(D750)同士を連結できるほか、別売りの連結パネルを使用することでハイカウンターとの連結も可能です。幕板の奥行は2段階調節が可能で、お客様側のスペースを広く確保したり、車いすをご利用の方にも配慮した設計になっています。足元までしっかり隠れる標準タイプと、開放感のあるハーフタイプをご用意。下部幕板は後付け可能です。
横連結可能

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1800 質量(kg)46.25 ウォルナット 高さ(mm)720 奥行(mm)750 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,250 / 税込 ¥3,575
沖縄地方数量1につき ¥4,540 / 税込 ¥4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする