テンポ レジカウンター W1100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18336818 品番 RFTRC-11NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

テンポシリーズ レジカウンター。本体上部には小天板があり、キャッシュレス決済端末やQRパネルなどを設置できます。小天板は内向き・外向きのどちらにも取り付け可能です。天板下には鍵付き引出しを備え、天板と棚板の左右両側に配線用の切り欠きがあります。収納スペースも充実しており、固定棚2枚と可動棚2枚(64mmピッチで高さ調整可能)が付属。お客様側には手荷物台を備えます。レジカウンター単体でも使用できるほか、ハイカウンターと並べることで一体感のあるレイアウトも可能です。
鍵付き

材質本体・引出内部:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1100 質量(kg)53.5 ナチュラル 高さ(mm)1000 奥行(mm)618 耐荷重(kg)(天板)50、(棚板)15、(荷物置き)3 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×618×1000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,790 / 税込 ¥4,169
沖縄地方数量1につき ¥5,420 / 税込 ¥5,962
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする