テンポ カウンター 共通引出し W372

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18336906 品番 RFTDR-37OA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

テンポシリーズ 専用 共通引出し。別売りのハイカウンターW800、書庫型ハイカウンター、ローカウンター、インナーテーブルに取り付けできる専用引出しです。カウンターやテーブルを組み立てた後、天板の下に取り付けてご使用いただけます。※共通引出しは1個単位での販売です。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 幅(mm)372 質量(kg)2.2 オーク 高さ(mm)71 奥行(mm)276 耐荷重(kg)(引出底板)5 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×276×71
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする