テンポ ハイカウンター インナーテーブル W1200用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18337010 品番 RFTHC-INT12DM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テンポシリーズ ハイカウンター W1200 専用インナーテーブル。別売りのハイカウンター W1200 に設置できます。作業スペースを有効活用でき、受付業務がスムーズになります。※インナーテーブルは単体では使用できません。必ずハイカウンターと連結してご使用ください。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)1152 質量(kg)17.9 ウォルナット 高さ(mm)720 奥行(mm)576 耐荷重(kg)(天板)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×576×720
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする