テンポ ハイカウンター 棚板 W800用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18337141 品番 RFTHC-OPT80NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

テンポシリーズ ハイカウンター W800 専用棚板。別売りのハイカウンター W800 に設置し、収納スペースを作ることができます。1枚単位での販売です。※テンポシリーズ専用です。他のシリーズのカウンターには設置できません。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 幅(mm)754 質量(kg)4.55 ナチュラル 高さ(mm)25 奥行(mm)368 耐荷重(kg)15 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)754×368×25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,930 / 税込 ¥2,123
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする