テンポ ローカウンター コーナー D596用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18337177 品番 RFTLC-CN59NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用コーナー。テンポシリーズのローカウンター(D596)2台と連結し、L字レイアウトでご利用いただけます。※コーナーは単体で使用できません。必ず両側にローカウンター(D596)を連結してご使用ください。※カウンター本体は別売りです。※単体ではご使用いただけません。※奥行596mmのカウンター用です

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 幅(mm)596 質量(kg)5.3 ナチュラル 高さ(mm)85 奥行(mm)596 耐荷重(kg)10 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×596×85
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,990 / 税込 ¥2,189
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする