曜日別特売
RFTLC-JP75DM テンポ ローカウンター 連結パネル D750用 アール・エフ・ヤマカワ 18337211

RFTLC-JP75DM テンポ ローカウンター 連結パネル D750用 アール・エフ・ヤマカワ 18337211
RFTLC-JP75DM テンポ ローカウンター 連結パネル D750用 アール・エフ・ヤマカワ 18337211

テンポ ローカウンター 連結パネル D750用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
ウォルナット
内容量1台注文コード18337211品番RFTLC-JP75DM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テンポシリーズ ローカウンター(D750)専用連結パネル。ハイカウンターとローカウンター(D750)を連結する際に使用してください。必ず固定金具を取り付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずハイカウンター,ローカウンター(D750)と連結してご利用ください。

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、アジャスター:PP幅(mm)750質量(kg)8.95ウォルナット高さ(mm)1000奥行(mm)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×18×1000
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,990/税込2,189
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする