テンポ ローカウンター 仕切りパネル D596用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18337265 品番 RFTLC-SP59OA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

テンポ シリーズ ローカウンター(D596)専用仕切りパネル。座ると顔が隠れる高さで隣りが気にならず、またプライバシーを守ります。お客様側の足元を自由にする切り欠き付き。必ず固定金具を付けてご利用ください。*単体では使用できません。必ずローカウンター(D596)と連結してご利用ください。※奥行596mmのカウンター用です

材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ アジャスター:PP 幅(mm)850 質量(kg)11.7 オーク 高さ(mm)1200 奥行(mm)18 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×18×1200
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,350 / 税込 ¥2,585
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする