ライブナチュラル MSX-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 18337405 品番 MSX2L0305S
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然木突き板に低彩度な微着色を施し、エルマット塗装で仕上げたシリーズ。
天然木ならではのキャラクターを抑えめにしながら採り入れています。
天然木の深い味わいと様々な性能を兼ね備えた天然木複合フローリングです。

ドライメイプル:バーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目を特徴とするハードメイプルの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
ミッドグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。

用途住宅用/床暖房対応 仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品性能、耐汚染性能、室内空気環境性能、内装上履用、耐凹み傷、耐摩耗、床暖房対応、ヒビワレ防止、フリーワックス 長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 ドライオーク タイプ2P 表面天然木突き板 工法捨て貼り 表面仕上げエルマット塗装(耐摩耗・着色・抗ウイルス・抗菌) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※画像と実物とでは多少、色・柄が異なる場合がございます。
※天然銘木は年月を経る中で太陽光や照明などの光や熱の影響により、濃度が増したり、薄くなったり、様々に変化します。
※天然木(材)を使用していますので製品一枚ごとに色柄が異なります。
※節部分などに凹みや割れが現れる場合があります。ご了解ください。
※日頃のお手入れは、ごみやほこりを取り除き、かわいた雑巾やモップで乾拭きしてください。乾拭きで落ちにくい汚れは、よく絞った雑巾で取り除き、乾拭きで仕上げてください。なお汚れが落ちない場合は洗剤を含ませた布で、軽く速やかに拭いてください。
※表面コート剤は、フローリング表面の美観を損ねたり塗装本来の性能を損なったりすることがありますので、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする