モデルローブ No.1400 手さら(100枚入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード18339758 品番No.1400
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

100枚入り左右兼用の使い捨て手袋です。
透湿性の高いポリウレタン製なので、長時間使っても手が蒸れにくい手袋です。
薄くて伸びる素材なので、指先にフィットして素手感覚でお使いいただけます。
食品衛生法適合

用途食品加工/調理/掃除/レジ打ちなどの軽作業 など ブルー サイズS 全長(cm)26.3 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)20 素材ポリウレタン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする