ロード アルミスーツケース(TSAロック付) M シルバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339801 品番UV-0062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。
360°自由回転するダブルキャスタータイプ。静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスターです。
ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。
TSALOCK付き。セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができます。
※TSAロックとは、国土安全保障省運輸保安局が認定し、TRAVELSENTRY社が管理・運営しているシステムです。

その他旅行目安:3〜7泊対応 材質アルミニウム合金 質量(kg)約5.4 寸法(縦×横×奥行)(mm)約ケース67×45.3×27.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする