本体写真

抗菌エアコンリモコン 主要メーカー16社対応 バックライト機能 タイマー設定機能 電池交換しても再設定不要 抗菌

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18339846 品番RC-ACK40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
電源:単四形乾電池×2本(別売)
電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
外形寸法(約):幅55×高さ171×厚さ24(mm)(最大値)
質量:約102g(電池除く)

用途
SIAA登録製品だから安心、細菌の増殖を99%以上抑制
エアコンの主な操作が可能
設定コードを自動で検索できるオートサーチ付
主要メーカー16社対応
0.5℃単位で温度調整が可能(対応機器のみ)
夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面
設定した時間後にON/OFFできるタイマー設定機能
電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする