曜日別特売
LDG2CL-G-F651 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340135

本体写真

LDG2CL-G-F651 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340135
LDG2CL-G-F651 フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA 18340135

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個口金E26光色電球色相当(色温度3,000K)注文コード18340135品番LDG2CL-G-F651
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:2.1W
設計寿命:25000h
屋内用

用途こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
サイズ全長73×外径52(mm)タイプクリア口金E26全光束(Lm)300エネルギー消費効率(Lm/W)142.8質量(g)36光色電球色相当(色温度3,000K)定格入力電流(mA)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする