フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

フィラメントLED電球ミニボール 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

交流電源:100V 50/60Hz共用
定格消費電力:2.1W
設計寿命:25000h
屋内用

用途
こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18340117 LDG2CC-G-E17-F602 全長70×外径50(mm) クリア E17 240 114.2
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
18340151 LDG2CC-G-F652 全長73×外径52(mm) クリア E26 240 114.2
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
18340108 LDG2CL-G-E17-F601 全長70×外径50(mm) クリア E17 300 142.8
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
18340135 LDG2CL-G-F651 全長73×外径52(mm) クリア E26 300 142.8
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
18340099 LDG2L-G-E17-F600 全長70×外径50(mm) ホワイト E17 270 128.5
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
18340126 LDG2L-G-F650 全長73×外径52(mm) ホワイト E26 270 128.5
オープン
1,098
1,208 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする