本体写真
ELPA
ELPAの 結束バンド/結束工具/固定具
ELPAの ケーブルタイ/結束バンド
ELPAの 標準タイプ
手で切れる結束バンド 150mm 断面が丸く安全 手でひねると切れて時短 DIY キャンプ ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18340239
品番
KBK-150020(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
全長:150mm
幅:2.8mm
最大結束内径:35mm
引張強度:8kgf
使用温度範囲:-30℃〜+85℃
材質:66ナイロン
20本入
カラー:ホワイト
用途
断面が丸く安全
手でひねると切れて時短