充電式LEDライト SLIMmini

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18340309 品番SLM-B5W80CH
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。
点灯パターンは側面LOW、HIGH、ブースト(30秒)、天面です。
背面にマグネット付のクリップと底面にマグネットが付いています。

付属品USBケーブル(Type-C) 仕様屋内・屋外兼用 質量(g)80 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX4 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)1m:側面 LOW/80、HIGH/315、ブースト/515、天面/340、3m:側面 LOW/10、HIGH/35、ブースト/55、天面/35、5:側面 LOW/4、HIGH/10、ブースト/20、天面/15 ビーム角(度)側面/120、天面/80 寿命約300回 使用環境温度(℃)充電時/-5〜40、使用時/-10〜40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW、側面HIGH、側面ブースト、天面 サイズ(mm)W29×D21×H97 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)側面/Ra80、天面/Ra71 定格光束(Lm)側面 LOW/100、HIGH/500、ブースト/800、天面/100 連続点灯時間(時間)側面 LOW/4.5、HIGH/2、天面/8
注意
※USB-ACアダプタは付属しておりません。
※急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
※USB-ACアダプタDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする