充電式LEDライト ハンディフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18340318 品番LES-B10W80CH
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

屋内・屋外兼用、充電式LEDハンディライトです。
点灯パターンはワイドLOW、HIGH、スポットLOW、HIGHです。
スイッチ2回で点滅、長押しで調光ができます。

付属品USBケーブル(Type-C) 仕様屋内・屋外兼用 質量(g)195 電源充電:DC5/2(V/A)(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 保護等級IPX3 電池寿命(時間)球:50000 色温度(K)ワイド/6000、スポット/6500 使用電球LED 照度(Lx)1m:ワイド LOW/45、HIGH/200、スポット LOW/280、HIGH/1370、3m:ワイド LOW/5、HIGH/25、スポット LOW/30、HIGH/150、5m:ワイド LOW/2、HIGH/10、スポット LOW/10、HIGH/50 ビーム角(度)ワイド/140、スポット/54 寿命約500回 バッテリー容量(Ah)2.6 使用環境温度(℃)充電時/-5〜40、使用時/-10〜40 光源色昼光色 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W53×D33×H139 充電時間(時間)3 LED10W パターン点灯:ワイドLOW、ワイドHIGH、スポットLOW、スポットHIGH、点滅、調光 サイズ(mm)W53×D33×H255 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)ワイド LOW/200、HIGH/800、スポット LOW/50、HIGH/300 連続点灯時間(時間)ワイド LOW/21時間、HIGH/8時間、スポット LOW/23時間、HIGH/4時間
注意
※USB-ACアダプタは付属しておりません。
※急速充電に対応していません。急速充電はしないでください。
※USB-ACアダプタDC5V/2Aが別途必要です。(定格DC5V/2A以下をご用意ください。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度によるメーカー実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする