日本製
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の シーリングライト
LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18340345
品番
SLDZ06790D
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
【調光】リモコン付き
用途
家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
消費電力(W)
27
色温度(K)
6500
生産国
日本
光源色
昼光色
外径(mm)
434
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3200
適用畳数
〜6畳
取扱説明書:
(0.36MB)
注意
※光源色は昼光色の単色です。