丸善出版
タウア・ニン最新LSIの基礎 第3版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
18340887
品番
9784621310267
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
書籍
¥
17,000
バスケットに入れる
世界的に定評のある半導体デバイスの翻訳書。電子デバイスの開発や研究に携わる技術者、研究者、学生に向けた座右の書。
サイズ
A5
ページ数
640
ジャンル
専門
著者名
ユアン・タウア タック・H.ニン 宮本恭幸
初版年月
2024年10月