曜日別特売
STX223JP 電子てんびん(スカウト) オーハウス 18341000

※代表画像です。

電子てんびん(スカウト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大秤量(g)220
最小表示(g)0.001
内容量1台(1台)注文コード18341000品番STX223JP
参考基準価格(税別)¥106,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。

仕様●外部分銅:200g (付属)●風防:○寸法(mm)202×222×103品番メーカー:30268869電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)93Φ表示部フルカラータッチパネル繰返し性0.002g直線性±0.003g最大秤量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする