曜日別特売
STX622JP 電子てんびん(スカウト) オーハウス 18341027

電子てんびん(スカウト)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
最大秤量(g)620
最小表示(g)0.01
内容量1台(1台)注文コード18341027品番STX622JP
参考基準価格(税別)¥84,500販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。

仕様外部分銅:300g (付属)寸法(mm)202×224×54品番メーカー:30268872電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売)最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)120Φ表示部フルカラータッチパネル繰返し性0.01g直線性±0.02g最大秤量(g)620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする