※代表画像です。

電子てんびん(スカウト)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18341070 品番 STX621JP
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1〜1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。

仕様外部分銅:300g (付属) 寸法(mm)202×224×54 品番メーカー:30268876 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)170×140 表示部フルカラータッチパネル 繰返し性0.1g 直線性±0.1g 最大秤量(g)620

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする