※代表画像です。

電子てんびん(スカウト)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18341088 品番 STX6201JP
参考基準価格(税別)¥85,300 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
高速安定(1〜1.5秒)により素早い計測が可能です。
表示部操作パネルは日本語に完全対応しています。
操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。

仕様外部分銅:5kg (別売) 寸法(mm)202×224×54 品番メーカー:30268878 電源ACアダプタ(付属) 単3電池×4(別売) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)170×140 表示部フルカラータッチパネル 繰返し性0.1g 直線性±0.2g 最大秤量(g)6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする