電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18341359 品番 EX324G/AD
参考基準価格(税別)¥501,100 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。
日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。
風防自動開閉タイプです。

寸法(mm)230×393×350(風防付) 品番メーカー:30061987 電源ACアダプタ(付属) 最小表示0.1mg 計量皿寸法(mm)90Φ 繰返し性±0.1mg 直線性±0.2mg 校正分銅校正分銅内蔵 最大秤量(g)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする