※代表画像です。

電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 最小表示(g)0.1 最大秤量(g)10200 注文コード18341411 品番EX10201G
参考基準価格(税別)¥420,900 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は最小表示・最大秤量など18種類から選べます 他の種類を見る

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。
日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。

寸法(mm)230×393×98 品番メーカー:83021464 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)190×200 繰返し性±0.1g 直線性±0.2g 校正分銅校正分銅内蔵 最大秤量(g)10200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする