testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 温度計・温湿度計
testo(テストー)の 温度計
防水型デジタル温度計(センサ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18341630
品番
108
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。
水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。
ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品
ソフトケース
寸法(mm)
本体:60×24.5×140
質量(g)
150
電源
単4電池×3(付属)
測定範囲(℃)
-50〜300
センサー
入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm
精度(℃)
±0.5、本体:±0.5(-30〜70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他)
分解能(℃)
0.1
防水性
IP67