IWAKI(AGCテクノグラス)
共栓三角フラスコ(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
300
500
1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18341718
品番
100mL
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
中空平栓:TS22
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
寸法(mm)
底外径×全高:65Φ×123
容量(mL)
100
規格
JIS R 3503準拠 JR-1 IWAKICTE33
目盛
精度:全量で±5%