高速スタンプミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18342576 品番ANS-143PL
参考基準価格(税別)¥468,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

スプリングの利用によりモーターの回転を上下運動に変換し、ハンマーで試料に打撃を加えて粉砕できる粉砕器です。
鉱石、硝子、石炭、釉薬など固形試料の粉砕に適しており、大きな粉砕比を有しています。
粉砕粒度は運転時間に比例し、衝撃力はスプリングの強弱調節で自由に変えられます。

材質うす・ハンマー:アルミナ ストローク(mm)60 100rpm(50Hz) 120rpm(60Hz) 寸法(mm)320×356×790 質量(kg)16.4 電源(V)AC100 50/60Hz 材質(カバー)シリコンゴム タイマー最大60分
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする