仕様●温度分布精度 (270℃時):空間温度偏差:12℃ 温度勾配:18℃●温度制御表示:マイコンPID制御 デジタル表示使用温度範囲(℃)室温+10~270方式自然対流式内容積(L)163外寸(mm)700×643×875内寸(mm)600×544×500安全装置ドア開放 上・下限温度 センサ不良 ヒーター断線 SSR不良 漏電・過電流ブレーカー 可変式独立過昇防止器ヒーター容量(kW)1.2観察窓250×280mm温度調節精度(℃)±1以下運転機能定値運転 オートスタート オートストップ オートスタート・ストップ 1ステップ・2ステップモード