マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の 試験管/チューブ/栓類
マルエム[理化学・容器]の 試験管
共栓試験管
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
18343091
品番
S-10(10mL 10本)
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
共通摺り共栓付試験管で、浸透焼付目盛入りです。
仕様
栓:2025/10/14
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
10
目盛
0.2目盛
外径×全長(mm)
16.5Φ×105
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応