※代表画像です。

電子てんびん EX

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 最小表示0.01/0.1mg 最大秤量(g)120/220 注文コード18343346 品番EX225D/AD
参考基準価格(税別)¥1,034,400 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は最小表示・最大秤量など18種類から選べます 他の種類を見る

赤外線センサをディスプレイ、計量台に各2つずつ搭載。ゼロ点・風袋引き・プリントアウト・校正をノータッチで操作可能です。
日本語表示に対応したフルカラータッチパネルを搭載。3段階で角度調整可能な表示部やバックライト付水準器、ユニークな水平調整脚など、使いやすい機能を多数採用しています。

寸法(mm)230×393×350 品番メーカー:30139513 電源ACアダプタ(3極タイプ)(付属) 最小表示0.01/0.1mg 計量皿寸法(mm)80Φ 繰返し性±0.015mg(20g) ±0.02mg/0.1mg(100g) 直線性±0.1mg RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)120/220 材質(計量皿)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする