AX623JP 電子てんびん オーハウス 18343389 AX623JP 電子てんびん オーハウス 18343389 AX623JP 電子てんびん オーハウス 18343389 AX623JP 電子てんびん オーハウス 18343389

電子てんびん

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18343389 品番 AX623JP
参考基準価格(税別)¥254,900 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。
フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。
スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。
フック付きですので床下計量も可能です。
校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。
USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。
計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。

寸法(mm)354×340×230 品番メーカー:30805737 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.001 計量皿寸法(mm)130Φ 繰返し性±0.001g 通信出力RS232 USB 直線性±0.002g RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)620 材質(計量皿)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする