※代表画像です。

AX12001JP 電子てんびん オーハウス 18343407 AX12001JP 電子てんびん オーハウス 18343407 AX12001JP 電子てんびん オーハウス 18343407 AX12001JP 電子てんびん オーハウス 18343407 AX12001JP 電子てんびん オーハウス 18343407

電子てんびん

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(1台) 注文コード 18343407 品番 AX12001JP
参考基準価格(税別)¥279,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

GLP/GMP準拠機能を満たす 3 レベルのユーザー管理が可能です。
フルカラータッチパネル搭載しています。また、タッチパネル・操作ボタン共に日本語完全対応です。
スムーズなガラス風防の開閉、2段スライド式ドアにより省スペース化を実現します。
フック付きですので床下計量も可能です。
校正分銅を内蔵した温度センサ付き自動校正を搭載しています。
USBメモリに計量データおよび設定の保存、上書きが可能です。
計量モードとして、重量、個数、%、チェック、動物計量、合計、調合、表示値ホールド、密度測定モードを搭載しています。

寸法(mm)354×100×230 品番メーカー:30805871 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.1 計量皿寸法(mm)195×175 繰返し性±0.1g 通信出力RS232 USB 直線性±0.2g RoHS指令(10物質対応)対応 最大秤量(g)12000 材質(計量皿)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする