DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
コンセント式センサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18343931
品番
DLA-18T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様
防雨構造
質量(g)
約280
角度(°)
探知:最大約140
コード長さ(m)
電源:約1.5
本体寸法(mm)
80×120×157
全光束(Lm)
650
センサー感知方式
人感
灯数
1
点灯時間
約30秒
距離
探知:最長8m