DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の コンセント式センサーライト
コンセント式センサーライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18343949
品番
DLA-18T300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
夜間の照明・防犯対策に。コンセントタイプのセンサーライトです。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様
防雨構造
質量(g)
約430
角度(°)
探知:最大約140
コード長さ(m)
電源:約1.5
本体寸法(mm)
243×120×157
全光束(Lm)
2000
センサー感知方式
人感
灯数
3
点灯時間
約30秒
距離
探知:最長8m