ソーラー充電式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18343967 品番 DLS-17T100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。

用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 質量(g)約332 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 本体寸法(mm)90×168×164 全光束(Lm)650 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 灯数1 点灯時間10・10秒点滅
注意
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする