DAISHIN(大進)
DAISHIN(大進)の センサーライト
DAISHIN(大進)の ソーラー式センサーライト
ソーラー充電式LEDセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18343976
品番
DLS-17T200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途
玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様
防雨構造
質量(g)
約520
切替方式
昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
角度(°)
探知:3m時約180/約12m時約90
本体寸法(mm)
181×168×164
全光束(Lm)
1300
センサー感知方式
人感
ソーラーパネルコード長さ(m)
約5
灯数
2
点灯時間
10・10秒点滅
注意
※曇りの日が続くと電池残量が少なくなりライトが点灯しなくなります。その場合は太陽光による充電をおこなってください。