ペアコイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 対応冷媒種別2 注文コード18344019 品番RP3520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は対応冷媒種別など3種類から選べます 他の種類を見る

難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。
銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。
なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。

用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。 仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O 材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品 長さ(m)20 対応冷媒種別2 適合銅管外径(mm)【液側/ガス側】9.52/15.88(3分5分)
関連資料:(0.26MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする